Motion
DBN43-1650-1686

Rollon
DBN43-1650-1686

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1686 mm, 1650 mm de largo
Artículo MI #07050153
No. Fabricante DBN43-1650-1686
Price$3,770.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DBN43-1650-1686

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1686 mm, 1650 mm de largo
Artículo MI #07050153
No. Fabricante DBN43-1650-1686
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
Price$3,770.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    1650 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1686 mm
  • Peso
    38.115 lb

Details

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    403 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    403 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DBN43-1650-1686, TAMAÑO 43 CARRIL TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo