Motion
DEF43-290-316

Rollon
DEF43-290-316

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 316 mm, 290 mm de largo
Artículo MI #07050203
No. Fabricante DEF43-290-316
Precio1,127.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DEF43-290-316

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 316 mm, 290 mm de largo
Artículo MI #07050203
No. Fabricante DEF43-290-316
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
Precio1,127.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    290 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    316 mm
  • Peso
    6.699 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    780 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    1114 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEF43-290-316, ORIFICIOS ROSCADOS TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo