Motion
DEM22-130-152

Rollon
DEM22-130-152

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 152 mm, 130 mm de largo
Artículo MI #07050210
No. Fabricante DEM22-130-152
Precio586.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DEM22-130-152

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 152 mm, 130 mm de largo
Artículo MI #07050210
No. Fabricante DEM22-130-152
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
Precio586.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    130 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    152 mm
  • Peso
    0.75504 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    83 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    119 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEM22-130-152, TAMAÑO 22 TLSPC, L=130MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo