Motion
DEM22-530-548

Rollon
DEM22-530-548

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 548 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #07050214
No. Fabricante DEM22-530-548
Precio1,380.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DEM22-530-548

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 548 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #07050214
No. Fabricante DEM22-530-548
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
Precio1,380.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    530 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    548 mm
  • Peso
    3.07824 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    193 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    571 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEM22-530-548, TAMAÑO 22 TLSPC, L=530MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo