Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1010 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular1038 mm
- Peso13.5542 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial400 N
- Extensión100 %
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial1233 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto