Motion
DEM43-770-796

Rollon
DEM43-770-796

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 796 mm, 770 mm de largo
Artículo MI #07050256
No. Fabricante DEM43-770-796
Precio1,731.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DEM43-770-796

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 796 mm, 770 mm de largo
Artículo MI #07050256
No. Fabricante DEM43-770-796
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
Precio1,731.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    770 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    796 mm
  • Peso
    17.787 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    1016 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    3055 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEM43-770-796, TAMAÑO 43 TLSPC, L=770MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo