Motion
DEV43-450-486

Rollon
DEV43-450-486

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 486 mm, 450 mm de largo
Artículo MI #07050296
No. Fabricante DEV43-450-486
Precio1,396.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DEV43-450-486

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 486 mm, 450 mm de largo
Artículo MI #07050296
No. Fabricante DEV43-450-486
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
Precio1,396.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    450 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    486 mm
  • Peso
    10.395 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    1279 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    1828 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEV43-450-486, TLSPC, ORIFICIOS DE SUJECIÓN EN C
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo