Motion
DSB43-1010-1036-L

Rollon
DSB43-1010-1036-L

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1036 mm, 1010 mm de largo
Artículo MI #07050317
No. Fabricante DSB43-1010-1036-L
Precio3,645.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DSB43-1010-1036-L

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1036 mm, 1010 mm de largo
Artículo MI #07050317
No. Fabricante DSB43-1010-1036-L
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
Precio3,645.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1010 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1036 mm
  • Peso
    33.2856 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+110 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB43-1010-1036-L, TLSPC, BLOQUEO LH
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo