Especificaciones
Dimensiones
- Longitud850 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular866 mm
- Peso28.0126 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axialN
- Extensión100 %
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+110 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial3873 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto