Motion
DSD43-1490-1436

Rollon
DSD43-1490-1436

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1436 mm, 1490 mm de largo
Artículo MI #07050338
No. Fabricante DSD43-1490-1436
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DSD43-1490-1436

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1436 mm, 1490 mm de largo
Artículo MI #07050338
No. Fabricante DSD43-1490-1436
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1490 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1436 mm
  • Peso
    47.8588 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+110 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    4143 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DSD43-1490-1436, TAMAÑO 43 CARRIL TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo