Motion
DSS43-1170-1206

Rollon
DSS43-1170-1206

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 43 mm, Carrera de 1206 mm, 1170 mm Largo
Artículo MI #07050354
No. Fabricante DSS43-1170-1206
Precio2,744.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DSS43-1170-1206

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 43 mm, Carrera de 1206 mm, 1170 mm Largo
Artículo MI #07050354
No. Fabricante DSS43-1170-1206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,744.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1170 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1206 mm
  • Peso
    37.5804 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DSS43-1170-1206, TAMAÑO 43 CARRIL TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo