Motion
KLC43-1360

Rollon
KLC43-1360

Riel guiado por leva - Serie: KLC, Riel compacto, Tamaño del riel: 43 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 1360 mm
Artículo MI #07050367
No. Fabricante KLC43-1360
Precio924.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
KLC43-1360

Riel guiado por leva - Serie: KLC, Riel compacto, Tamaño del riel: 43 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 1360 mm
Artículo MI #07050367
No. Fabricante KLC43-1360
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
Precio924.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1360 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Peso
    7.7792 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    KLC
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO DE RAÍL DE KLC43-1360 K 43 CON ORIFICIOS DE ORIFICIO EN C
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo