Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2560 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Peso33.792 lb
Detalles
- Aceleración20 m/s2
- AnticorrosiónSí
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieKLC
- Tipo de control deslizanteRodillos
- Velocidad9 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
TAMAÑO DE RAÍL DE KLC63-2560 K 63 CON ORIFICIOS DE ORIFICIO EN C
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto