Motion
KLV43-3280

Rollon
KLV43-3280

Riel guiado por leva - Serie: KLV, Riel compacto, Tamaño del riel: 43 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 3280 mm
Artículo MI #07050478
No. Fabricante KLV43-3280
Precio2,447.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
KLV43-3280

Riel guiado por leva - Serie: KLV, Riel compacto, Tamaño del riel: 43 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 3280 mm
Artículo MI #07050478
No. Fabricante KLV43-3280
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
Precio2,447.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3280 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Peso
    18.7616 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    KLV
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE KLV43-3280 K TAMAÑO 43 CON ORIFICIOS EN C
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo