Especificaciones
Dimensiones
- Longitud350 mm
- Tamaño del raíl44 mm
- Accidente cerebrovascular360 mm
- Peso2.079 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axialN
- Extensión100 %
- Carreras endurecidasNo
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial210 N
- Estilo de raílRaíl Opti
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto