Motion
LTF44-900

ROLLON CORP
LTF44-900

Riel Opti estirado en frío - Riel de 44 mm, Carrera: 910 mm, 900 mm Largo
Artículo MI #07050553
No. Fabricante LTF44-900
Precio900.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
LTF44-900

Riel Opti estirado en frío - Riel de 44 mm, Carrera: 910 mm, 900 mm Largo
Artículo MI #07050553
No. Fabricante LTF44-900
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
Precio900.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    900 mm
  • Tamaño del raíl
    44 mm
  • Accidente cerebrovascular
    910 mm
  • Peso
    5.346 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    576 N
  • Estilo de raíl
    Raíl Opti
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
LTF44-900, TAMAÑO 44 RAIL OPTI
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo