Motion
LTF44-950

ROLLON CORP
LTF44-950

Riel Opti estirado en frío - Riel de 44 mm, Carrera: 960 mm, 950 mm Largo
Artículo MI #07050554
No. Fabricante LTF44-950
Precio1,073.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
LTF44-950

Riel Opti estirado en frío - Riel de 44 mm, Carrera: 960 mm, 950 mm Largo
Artículo MI #07050554
No. Fabricante LTF44-950
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
Precio1,073.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    950 mm
  • Tamaño del raíl
    44 mm
  • Accidente cerebrovascular
    960 mm
  • Peso
    5.643 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    612 N
  • Estilo de raíl
    Raíl Opti
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
LTF44-950, TAMAÑO 44 RAIL OPTI
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo