Motion
MB-16
Sistema completo de 3 ejes - XS: 407 (mm), YS: 407 (mm), ZS: 407 (mm)
Artículo MI #07050556
No. Fabricante MB-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema completo de 3 ejes - XS: 407 (mm), YS: 407 (mm), ZS: 407 (mm)
Artículo MI #07050556
No. Fabricante MB-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Sobre (XE)
    970 mm
  • Sobre (YE)
    1075 mm
  • Sobre (ZA)
    964 mm
  • Sobre (ZE)
    1425 mm
  • Carga máxima
    110 lb
  • XS
    407 mm
  • YS
    407 mm
  • ZS
    407 mm

Detalles

  • Repetibilidad
    0.005 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-16, CAJA DE MOVIMIENTO, 16X-16Y-16Z
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo