Motion
NTE28L-4-C

ROLLON CORP
NTE28L-4-C

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 28 mm, longitud total: mm
Artículo MI #07050572
No. Fabricante NTE28L-4-C
Precio512.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
NTE28L-4-C

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 28 mm, longitud total: mm
Artículo MI #07050572
No. Fabricante NTE28L-4-C
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
Precio512.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    28 mm
  • Longitud total
    mm
  • Peso
    0.3608 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    750 N
  • Capacidad de carga dinámica
    4260 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    11.5 N-m, 29 N-m, 81.7 N-m
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    2170 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
NTE28L-4-C LARGO 4 RLR SELFLUBO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo