Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal43 mm
- Longitud totalmm
- Peso1.144 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial0 N
- Capacidad de carga dinámica12280 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento0 N-m, 209 N-m, 418 N-m
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial5500 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad7 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto