Especificaciones
Dimensiones
- Longitud130 mm
- Tamaño del raíl22 mm
- Accidente cerebrovascular690 mm
- Peso1.595 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial3003 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento14.4 N-m, 65 N-m, 93 N-m
- ACEITE850 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial4290 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto