Especificaciones
Dimensiones
- Longitud210 mm
- Tamaño del raíl22 mm
- Accidente cerebrovascular530 mm
- Peso1.6478 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial4851 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento170 N-m, 23.3 N-m, 243 N-m
- ACEITE770 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial6930 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
Descripción del fabricante
SN22-210-530-770, TAMAÑO 22 EASYSLIDE
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto