Motion
SN22-210-610-850

ROLLON CORP
SN22-210-610-850

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 22 mm, carrera: 610 mm, 210 mm largo
Artículo MI #07050613
No. Fabricante SN22-210-610-850
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN22-210-610-850

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 22 mm, carrera: 610 mm, 210 mm largo
Artículo MI #07050613
No. Fabricante SN22-210-610-850
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    210 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    610 mm
  • Peso
    1.771 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    4851 N
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    170 N-m, 23.3 N-m, 243 N-m
  • ACEITE
    850 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    6930 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN22-210-610-850, TAMAÑO 22 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo