Motion
SN22-290-370-690

ROLLON CORP
SN22-290-370-690

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 22 mm, carrera: 370 mm, 290 mm largo
Artículo MI #07050618
No. Fabricante SN22-290-370-690
Precio550.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN22-290-370-690

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 22 mm, carrera: 370 mm, 290 mm largo
Artículo MI #07050618
No. Fabricante SN22-290-370-690
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
Precio550.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    290 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    370 mm
  • Peso
    1.7006 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    6699 N
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    32.2 N-m, 324 N-m, 463 N-m
  • ACEITE
    690 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    9570 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN22-290-370-690, TAMAÑO 22 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo