Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40 mm
- Tamaño del raíl22 mm
- Accidente cerebrovascular60 mm
- Peso0.2882 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial924 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento4.4 N-m, 6 N-m, 9 N-m
- ACEITE130 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial1320 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto