Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 mm
- Tamaño del raíl22 mm
- Accidente cerebrovascular280 mm
- Peso0.7018 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial1386 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento14 N-m, 20 N-m, 6.7 N-m
- ACEITE370 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial1980 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto