Especificaciones
Dimensiones
- Longitud80 mm
- Tamaño del raíl22 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
- Peso0.4994 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial1848 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento25 N-m, 35 N-m, 8.9 N-m
- ACEITE210 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial2640 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto