Especificaciones
Dimensiones
- Longitud130 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular120 mm
- Peso1.067 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial5278 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento114 N-m, 163 N-m, 36.9 N-m
- ACEITE290 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial7540 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
Descripción del fabricante
SN28-130-120-290, TAMAÑO 28 EASYSLIDE
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto