Especificaciones
Dimensiones
- Longitud210 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular680 mm
- Peso2.739 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial8526 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento298 N-m, 426 N-m, 59.7 N-m
- ACEITE930 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial12180 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto