Especificaciones
Dimensiones
- Longitud290 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular680 mm
- Peso3.179 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial11774 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento569 N-m, 813 N-m, 82.4 N-m
- ACEITE1010 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial16820 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto