Especificaciones
Dimensiones
- Longitud370 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular440 mm
- Peso3.091 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial15022 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento105.1 N-m, 1323 N-m, 926 N-m
- ACEITE850 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial21460 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto