Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular190 mm
- Peso0.836 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial2436 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento17.1 N-m, 24 N-m, 35 N-m
- ACEITE290 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial3480 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto