Especificaciones
Dimensiones
- Longitud80 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular170 mm
- Peso0.902 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial3248 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento22.7 N-m, 43 N-m, 62 N-m
- ACEITE290 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial4640 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto