Especificaciones
Dimensiones
- Longitud130 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular110 mm
- Peso1.8634 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial6825 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento148 N-m, 211 N-m, 47.2 N-m
- ACEITE290 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial9750 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto