Especificaciones
Dimensiones
- Longitud210 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular270 mm
- Peso3.2538 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial11025 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento386 N-m, 551 N-m, 76.3 N-m
- ACEITE530 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial15750 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
Descripción del fabricante
SN35-210-270-530, TAMAÑO 35 EASYSLIDE
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto