Especificaciones
Dimensiones
- Longitud290 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular1630 mm
- Peso9.3962 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial15225 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento105.3 N-m, 1051 N-m, 736 N-m
- ACEITE1970 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial21750 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto