Especificaciones
Dimensiones
- Longitud370 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular430 mm
- Peso5.401 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial19425 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1198 N-m, 134.4 N-m, 1711 N-m
- ACEITE850 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial27750 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto