Especificaciones
Dimensiones
- Longitud450 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular1310 mm
- Peso9.6426 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial23625 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento163.4 N-m, 1772 N-m, 2531 N-m
- ACEITE1810 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial33750 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto