Motion
SN35-450-510-1010

ROLLON CORP
SN35-450-510-1010

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 35 mm, carrera: 510 mm, 450 mm largo
Artículo MI #07050741
No. Fabricante SN35-450-510-1010
Precio1,060.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN35-450-510-1010

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 35 mm, carrera: 510 mm, 450 mm largo
Artículo MI #07050741
No. Fabricante SN35-450-510-1010
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
Precio1,060.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    450 mm
  • Tamaño del raíl
    35 mm
  • Accidente cerebrovascular
    510 mm
  • Peso
    6.4746 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    23625 N
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    163.4 N-m, 1772 N-m, 2531 N-m
  • ACEITE
    1010 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    33750 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN35-450-510-1010, TAMAÑO 35 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno