Especificaciones
Dimensiones
- Longitud530 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular750 mm
- Peso8.1818 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial27825 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento192.5 N-m, 2458 N-m, 3511 N-m
- ACEITE1330 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial39750 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto