Especificaciones
Dimensiones
- Longitud290 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular430 mm
- Peso7.5944 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial21721 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1050 N-m, 1500 N-m, 214.1 N-m
- ACEITE770 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial31030 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto