Especificaciones
Dimensiones
- Longitud370 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular590 mm
- Peso9.8472 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial27713 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1709 N-m, 2441 N-m, 273.2 N-m
- ACEITE1010 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial39590 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto