Especificaciones
Dimensiones
- Longitud450 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular510 mm
- Peso10.7272 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial33705 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento2528 N-m, 332.3 N-m, 3611 N-m
- ACEITE1010 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial48150 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto