Especificaciones
Dimensiones
- Longitud530 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular750 mm
- Peso13.4376 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial39697 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento3507 N-m, 391.4 N-m, 5009 N-m
- ACEITE1330 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial56710 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto