Especificaciones
Dimensiones
- Longitud610 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular990 mm
- Peso16.148 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial45689 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento450.4 N-m, 4645 N-m, 6636 N-m
- ACEITE1650 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial65270 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto