Especificaciones
Dimensiones
- Longitud210 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular480 mm
- Peso13.5212 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial29400 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1029 N-m, 1470 N-m, 385.8 N-m
- ACEITE770 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial42000 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto