Motion
SN63-210-880-1170

ROLLON CORP
SN63-210-880-1170

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 63 mm, carrera: 880 mm, 210 mm largo
Artículo MI #07050832
No. Fabricante SN63-210-880-1170
Precio2,487.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN63-210-880-1170

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 63 mm, carrera: 880 mm, 210 mm largo
Artículo MI #07050832
No. Fabricante SN63-210-880-1170
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
Precio2,487.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    210 mm
  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    880 mm
  • Peso
    18.8892 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    29400 N
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    1029 N-m, 1470 N-m, 385.8 N-m
  • ACEITE
    1170 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    42000 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN63-210-880-1170, TAMAÑO 63 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno