Especificaciones
Dimensiones
- Longitud290 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular240 mm
- Peso12.5884 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial40600 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1962 N-m, 2803 N-m, 532.8 N-m
- ACEITE610 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial58000 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto