Motion
SN63-370-1040-1490

ROLLON CORP
SN63-370-1040-1490

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 63 mm, carrera: 1040 mm, 370 mm largo
Artículo MI #07050842
No. Fabricante SN63-370-1040-1490
Precio3,058.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN63-370-1040-1490

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 63 mm, carrera: 1040 mm, 370 mm largo
Artículo MI #07050842
No. Fabricante SN63-370-1040-1490
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
Precio3,058.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    370 mm
  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1040 mm
  • Peso
    25.6124 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    51800 N
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    3194 N-m, 4563 N-m, 679.8 N-m
  • ACEITE
    1490 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    74000 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN63-370-1040-1490, TAMAÑO 63 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno