Especificaciones
Dimensiones
- Longitud370 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular560 mm
- Peso19.1708 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial51800 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento3194 N-m, 4563 N-m, 679.8 N-m
- ACEITE1010 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial74000 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto